Bilancia per gru HFD 1T-4IP: Portata 300 kg; 600 kg; 1500 kg, divisione 100 g; 200 g; 500 g

Codice art.: HFD 1T-4IP
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HFD 1T-4IP
EAN / GTIN 4045761229617
Codice del produttore HFD 1T-4IP
Numero-L L40250 2178

Descrizione

Descrizione:

  • Protezione antipolvere ed antispruzzo IP67
  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Grazie alla solida struttura e all‘esecuzione robusta è ideale per l‘impiego continuativo in ambiente industriale
  • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Proprietà:

  • Massima ampiezza del display: altezza cifre 30 mm, retroilluminato per facile lettura del valore di pesata anche in condizioni d‘illuminazione sfavorevoli
  • Alimentazione a batteria interna, di serie, durata operativa fino a 70 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, Accumulatore accessibile dall'esterno, quindi facile da sostituire
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello