Bilancia per gru HFC 5T-3: Portata 5000 kg, divisione 2000 g

Codice art.: HFC 5T-3
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HFC 5T-3
EAN / GTIN 4045761144613
Codice del produttore HFC 5T-3
Numero-L L40250 1652

Descrizione

Descrizione:

  • La bilancia è conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto e le dimensioni compatte rendono questa bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) un dispositivo indispensabile nell‘industria, nei cantieri, nei terminali merci, negli impianti portuali ecc
  • Grazie alla forma compatta è particolarmente adatto anche per il montaggio in impianti con spazio ecc
  • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
  • Funzione Hold: con valore di pesata stabilizzato il peso visualizzato viene automaticamente “congelato” fino a quando viene premuto il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente
  • Apparecchio indicatore con modulo radio integrato, che l‘utente può portare sempre con sé grazie al pratico braccialetto, di serie
  • Ciò consente di leggere sempre in modo ottimale i dati di pesata sul sensore di carico, anche se si è molto distanti dalla bilancia da gru (strumento di misurazione di forza) o in condizioni di illuminazione sfavorevoli. Autonomia fino a 20 m. Tutte le funzioni richiamabili. Display LCD, altezza cifre 23 mm, funzionamento ad accumulatore interno, di serie. Autonomia fino a 30 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h. Riordinabile
  • Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 88×64×256 mm
  • Peso netto ca. 0,15 kg

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 23 mm
  • Materiale ed esecuzione dell‘alloggiamento/sollevamento carichi: Acciaio/Acciaio
  • Possibile funzionamento a batteria, 3×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Frequenza di misurazione 10 Hz
  • Unità di pesata supplementari: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello