Bilancia per gru HFA 3T-3: Portata 3000 kg, divisione 1000 g

Codice art.: HFA 3T-3
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HFA 3T-3
EAN / GTIN 4045761144576
Codice del produttore HFA 3T-3
Numero-L L40250 1444

Descrizione

Descrizione:

  • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • La lavorazione di alta qualità, il peso ridotto e le dimensioni compatte rendono questa bilancia da gru (misuratore di forza di trazione) un dispositivo indispensabile nell‘industria, nei cantieri, nei terminali merci, negli impianti portuali ecc
  • Grazie alla forma compatta è particolarmente adatto anche per il montaggio in impianti con spazio ecc
  • Ideale per determinare rapidamente il peso durante le operazioni di carico e scarico
  • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)
  • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
  • Tarare: Azzeramento del display a bilancia carica. I carichi rimossi o aggiunti vengono visualizzati direttamente

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 23 mm
  • Materiale ed esecuzione dell‘alloggiamento/sollevamento carichi: Alluminio/Boccola in acciaio inossidabile
  • Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 30 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h
  • Possibile funzionamento a batteria, 3×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 40 h
  • Precisione: 0,2% di [Max]
  • Frequenza di misurazione 60 Hz
  • Unità di pesata supplementari: kg, lb, N
  • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello