Durometro di durezza Shore HDD 100-1, Forza di prova misurazione della durezza 50 N, Divisione 0,1

Codice art.: HDD 100-1
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
    Tipo di prodotto Durometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HDD 100-1
    EAN / GTIN 4045761139596
    Codice del produttore HDD 100-1
    Numero-L L40250 2245

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per la determinazione di durezza delle materie plastiche tramite misurazione a penetrazione
    • Gomma, elastomere, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida, felza, cuoio e materiali simili
    • Shore 0 schiuma, spugne
    • Materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc
    • Fornito con valigetta robusta
    • Raccomandato in particolare per misurazioni comparative interne. Le calibrazioni certificate p. es. secondo DIN 7619-1 non sono possibili a causa di tolleranze standard molto ridotte
    • Modalitá sul banco di prova SAUTER TI-DL
    • Ampio display con retroilluminazione
    • A scelta: Funzione AUTO-OFF oppure funzionamento continuo, indicatore stato di carica delle batterie

    Proprietà:

    • Tolleranza: 1% di [Max]
    • Dimensioni statimetro L×P×A 162×65×38 mm
    • Peso netto 0,20 kg
    • Trasmissione via RS-232 al PC, ad es. in Microsoft Excel®
    • Funzionamento a batteria, batterie di serie 2×1.5 V AAA
    • Spessore del materiale del campione min. 4 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello