Scala di sospensione HDB 10K10N: Portata 10 kg, divisione 10 g

Codice art.: HDB 10K10N
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
    Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HDB 10K10N
    EAN / GTIN 4045761135536
    Codice del produttore HDB 10K10N
    Numero-L L40250 371

    Descrizione

    Descrizione:

    • Le bilance sono conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
    • Ideale per la rapida pesata di controllo all‘entrata e all‘uscita merci
    • Insostituibile anche in ambito privato per la determinazione del peso di pesce, selvaggina, frutta, componenti di biciclette, valigie ecc
    • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
    • Gancio, acciaio, ribaltabile
    • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)

    Proprietà:

    • Display LCD, altezza cifre 12 mm
    • Pronta all‘uso: batterie comprese, 2×1.5 V AAA, autonomia fino a 180 h
    • Unità di pesata supplementari: kg, lb, N
    • Temperatura ambiente ammessa 5 °C / 35 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello