Scala di sospensione HCN 100K200IP: Portata 100 kg, divisione 200 g

Codice art.: HCN 100K200IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HCN 100K200IP
EAN / GTIN 4045761083936
Codice del produttore HCN 100K200IP
Numero-L L40250 1412

Descrizione

Descrizione:

  • La bilancia è conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Alloggiamento Acciaio inox, protezione IP65
  • Ideale per la rapida pesata di controllo all‘entrata e all‘uscita merci
  • Insostituibile anche in ambito privato per la determinazione del peso di pesce, selvaggina, frutta, componenti di biciclette, valigie ecc
  • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
  • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold), Frequenza di misurazione 5 Hz
  • Moschettone (acciaio inossidabile) con fermo di sicurezza di serie
  • Gancio (acciaio inossidabile) di serie

Proprietà:

  • Display LCD, altezza cifre 12 mm
  • Diametro fori del dispositivo di sollevamento carichi 14 mm
  • Secondo display sul retro della bilancia
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, 2×1.5 V AA, autonomia fino a 200 h

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello