Scala di sospensione HCB 50K20: Portata 50 kg, divisione 20 g

Codice art.: HCB 50K20
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
Tipo di prodotto Bilancia sospesa/per gru

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo HCB 50K20
EAN / GTIN 4045761069053
Codice del produttore HCB 50K20
Numero-L L40250 308

Descrizione

Descrizione:

  • La bilancia è conforme con la certificazione di prova TÜV alla norma EN 13155 (Attrezzature amovibili di presa del carico/resistenza alla rottura) e EN 61010-1 (Sicurezza elettrica
  • Ideale per la rapida pesata di controllo all‘entrata e all‘uscita merci
  • Insostituibile anche in ambito privato per la determinazione del peso di pesce, selvaggina, frutta, componenti di biciclette, valigie ecc
  • Funzione Hold: Per leggere in tutta comodità il valore di pesata, è possibile „congelare“ il display in vari modi: automaticamente con valore di pesata stabile o manualmente premendo il tasto Hold
  • Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold), Frequenza di misurazione 5 Hz
  • Moschettone (acciaio inossidabile) con fermo di sicurezza di serie
  • Gancio (acciaio inossidabile) di serie

Proprietà:

  • Display LCD, altezza cifre 12 mm
  • Diametro fori del dispositivo di sollevamento carichi 14 mm
  • Pronta all‘uso: batterie comprese, 3×1.5 V AA, autonomia fino a 300 h

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello