Durometro di durezza Shore HBD 100-0, Forza di prova misurazione della durezza 10 N, Divisione 1

Codice art.: HBD 100-0
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
    Tipo di prodotto Durometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo HBD 100-0
    EAN / GTIN 4045761140189
    Codice del produttore HBD 100-0
    Numero-L L40250 2104

    Descrizione

    Descrizione:

    • Applicazione tipica: misura della profondiá di penetrazione (Shore)
    • Raccomandato in particolare per misurazioni comparative interne. Le calibrazioni certificate p. es. secondo DIN 7619-1 non sono possibili a causa di tolleranze standard molto ridotte
    • Materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, plexiglas, etc
    • Modalità Max: Indicazione del valore di picco tramite un indicatore scorrevole
    • Modalitá sul banco di prova SAUTER TI-D
    • Fornito con valigetta di plastica robusta
    • Le punte di misura non possono essere scambiate tra di loro

    Proprietà:

    • Precisione di misurazione: 3% du [Max]
    • Dimensioni totali L×P×A 115×60×25 mm
    • Peso netto ca. 0,15 kg
    • Vite per avvitamento su TI: filettatura fine M7
    • Spessore del materiale del campione min. 4 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello