Descrizione:
Questo classico cappello in pile è essenziale per l'inverno. Il tessuto morbido esterno garantisce un notevole calore ed un minimo peso. Il rivestimento Insulatex all' interno protegge la testa in caso di maltempo. Quando è teso e srotolato l' HA10 può essere indossato sotto il casco.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Tagli per una migliore vestibilità
- Disponibile in una vasta scelta di colori
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;