Descrizione:
Progettato con una lunga lunghezza extra di 122 centimetri, questo cappotto assicura una protezione totale in condizioni climatiche avverse e offre eccezionale rapporto qualità prezzo. Questo cappotto leggero è dotato di un cappuccio richiudibile, zip protetta da patta anti vento con bottoni, ampie tasche, anello e porta badge.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Protezione extra dal freddo con un'estensione posteriore di 122cm
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Polsino interno elasticizzato
- Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche sicure
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
- Disponibile fino alla 5XL
- Rivestimento PVC conforme REACH
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi