Impermeabile 122cm - Hi-Vis Yellow M R

Codice art.: H445YERM
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
Codice articolo H445YERM
EAN / GTIN 5036108269389
Codice del produttore H445YERM

Descrizione

Descrizione:

Progettato con una lunga lunghezza extra di 122 centimetri, questo cappotto assicura una protezione totale in condizioni climatiche avverse e offre eccezionale rapporto qualità prezzo. Questo cappotto leggero è dotato di un cappuccio richiudibile, zip protetta da patta anti vento con bottoni, ampie tasche, anello e porta badge.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Protezione extra dal freddo con un'estensione posteriore di 122cm
  • Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
  • Polsino interno elasticizzato
  • Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità e comfort
  • Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • 2 tasche sicure
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Porta badge per tenere al sicuro la vs ID card
  • Disponibile fino alla 5XL
  • Rivestimento PVC conforme REACH
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 190T PA 100% poliestere, trama normale, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello