Strettoio a vite in acciaio GZ-KG 250/120

Codice art.: GZ25KG
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GZ25KG
EAN / GTIN 4008158041384
Codice del produttore GZ25KG
Numero-L L80030 369

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 5.000 N
  • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
  • Maniglia in plastica a 2 componenti di alta qualità con funzione ribaltabile per un effetto leva maggiore durante il serraggio
  • È possibile reclinare la maniglia ribaltabile di 90° e girarla di 360° senza colpire la guida, per lavorare in modo rapido e comodo – anche in punti difficilmente accessibili
  • Piastre di pressione sostituibili senza utensili

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 24,5x9,5 mm
  • Apertura alare: 250 mm

Vantaggi:

Potente, veloce e confortevole
  • Oltre al comfort ergonomico, lo speciale manico in plastica bicomponente offre ulteriori vantaggi:
  • Ripiegabile di 90°, che crea un effetto leva aggiuntivo durante il serraggio, con conseguente riduzione dello sforzo per l'utente
  • Può essere ruotato di 360° quando piegato, in modo che l'utente non rimanga bloccato sulla guida durante il processo di serraggio e quindi possa bloccarsi più velocemente rispetto ad altri modelli della concorrenza
  • Nei punti difficili da raggiungere, l'impugnatura ″disturbante″ può essere facilmente ripiegata
Flessibile ed estremamente stabile
  • Anche gli altri componenti della nuova versione GZ impressionano con la consueta alta qualità BESSEY:
  • Grazie alla staffa fissa, forgiata da un unico pezzo, temprata e galvanizzata, con una piastra di pressione stampata, si ottiene la speciale proprietà di resilienza del morsetto a vite completamente in acciaio. Vantaggi: Da un lato, la pressione può essere perfettamente adattata ai requisiti del pezzo in lavorazione. D'altro canto, i morsetti completamente in acciaio sono meno sensibili alle vibrazioni, motivo per cui non è necessario serrarli così rapidamente.
  • Grazie alla staffa scorrevole forgiata

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Lavori di serratura
  • Per un serraggio flessibile, elastico e potente
  • Serraggio comodo e con risparmio di spazio

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello