Strettoio a vite in acciaio GZ-2K 1000/120

Codice art.: GZ100-2K
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GZ100-2K
EAN / GTIN 4008158034270
Codice del produttore GZ100-2K
Numero-L L80070 149

Descrizione

Descrizione:

  • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
  • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento
  • Forza di serraggio fino a 6.000 N
  • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
  • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
  • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Impugnatura in plastica bicomponente
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 28x11 mm
  • Apertura alare: 1000 mm

Vantaggi:

Massima stabilità
  • La forma del profilo ottimizzata garantisce un aumento della forza di serraggio in tempi più brevi, con maggiore stabilità e sicurezza. La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione.
Staffa scorrevole forgiata
  • La barra di scorrimento a U in acciaio forgiato temprato garantisce la massima sicurezza grazie alla trasmissione in linea retta della potenza e resiste anche ai carichi più elevati. Potete fare affidamento su questo in qualsiasi momento.
Piatto spingidisco intercambiabile
  • La piastra di pressione sostituibile senza utensili offre un comfort ancora maggiore al lavoro quotidiano. È molto facile e veloce da scambiare.
Mandrino scorrevole
  • Il mandrino rivestito in superficie con filettatura trapezoidale è particolarmente scorrevole e non si inclina. Per un lavoro ancora più efficiente.

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Costruzione in metallo
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Lavori di serratura
  • Per un serraggio flessibile, elastico e potente

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello