Strettoio a vite in acciaio GZ-2K 100/60

Codice art.: GZ10-2K
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GZ10-2K
    EAN / GTIN 4008158033785
    Codice del produttore GZ10-2K
    Numero-L L80070 60

    Descrizione

    Descrizione:

    • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato
    • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento
    • Forza di serraggio fino a 6.000 N
    • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
    • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti
    • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm)

    Proprietà:

    • Overhead: 60 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
      • Impugnatura in plastica bicomponente
      • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Rotaia: 15x6 mm
    • Apertura alare: 100 mm

    Vantaggi:

    Massima stabilità
    • La forma del profilo ottimizzata garantisce un aumento della forza di serraggio in tempi più brevi, con maggiore stabilità e sicurezza. La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione.
    Staffa scorrevole forgiata
    • La barra di scorrimento a U in acciaio forgiato temprato garantisce la massima sicurezza grazie alla trasmissione in linea retta della potenza e resiste anche ai carichi più elevati. Potete fare affidamento su questo in qualsiasi momento.
    Piatto spingidisco intercambiabile
    • La piastra di pressione sostituibile senza utensili offre un comfort ancora maggiore al lavoro quotidiano. È molto facile e veloce da scambiare.
    Mandrino scorrevole
    • Il mandrino rivestito in superficie con filettatura trapezoidale è particolarmente scorrevole e non si inclina. Per un lavoro ancora più efficiente.

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Lavori di serratura
    • Per un serraggio flessibile, elastico e potente

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello