Strettoio a leva a forma di U GUH 250/120

Codice art.: GU25-12-6H
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GU25-12-6H
EAN / GTIN 4008158027128
Codice del produttore GU25-12-6H
Numero-L L80070 125

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 3.800 N
  • Serraggio senza ostacoli, particolarmente adatto per profili a ″T″
  • Peso leggero
  • Serraggio rapido, fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali

Proprietà:

  • Overhead: 120 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Leva in zinco pressofuso, verniciata a polvere
    • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
    • Pulsante di rilascio in plastica
  • Rotaia: 22x10,5 mm
  • Profondità di serraggio staffa fissa: 60 mm
  • Profondità di serraggio della staffa scorrevole: 10 mm
  • Apertura alare: 250 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio trasversale

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello