• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morsetto da banco in acciaio puro GTR 120/60

Codice art.: GTR12
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GTR12
EAN / GTIN 4008158018126
Codice del produttore GTR12
Numero-L L80070 146

Descrizione

Descrizione:

  • Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm
  • Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoroForza di serraggio fino a 1.800 N
  • Impugnatura in legno dalla forma ergonomica
  • GTR12SET: Imballato SB

Proprietà:

  • Overhead: 60 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
    • Manico in legno, lacca a base d'acqua
    • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
  • Rotaia: 13,5x6,5 mm
  • Apertura alare: 120 mm

Uso:

  • Allestimento di interni
  • Fai da te
  • Falegnameria
  • Cucine e allestimento di negozi
  • Fissaggio di rotaie di guida e serraggio in profili oppure su banchi di lavoro

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello