Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM 500/140

Codice art.: GSM50
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
Tipo di prodotto Strettoio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GSM50
EAN / GTIN 4008158035413
Codice del produttore GSM50
Numero-L L80070 103

Descrizione

Descrizione:

  • Forza di serraggio fino a 11.000 N con un momento di serraggio di 40 Nm
  • Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°

Proprietà:

  • Overhead: 140 mm
  • Materiale / superficie:
    • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
    • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato e temprato, fosfatato
    • Levetta in acciaio zincato
    • Piastra di pressione in acciaio fosfatato
  • Rotaia: 30x15 mm
  • Apertura alare: 500 mm

Uso:

  • Costruzione in metallo
  • Lavori di serratura
  • Serraggio con prestazioni elevate

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
  • Istruzioni per la manutenzione:
    • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
    • In genere, rimuovere lo sporco
    • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
    • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
    • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
    • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello