Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM 400/140

Codice art.: GSM40
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GSM40
    EAN / GTIN 4008158035406
    Codice del produttore GSM40
    Numero-L L80070 134

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 11.000 N con un momento di serraggio di 40 Nm
    • Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35°

    Proprietà:

    • Overhead: 140 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato e temprato, fosfatato
      • Levetta in acciaio zincato
      • Piastra di pressione in acciaio fosfatato
    • Rotaia: 30x15 mm
    • Apertura alare: 400 mm

    Uso:

    • Costruzione in metallo
    • Lavori di serratura
    • Serraggio con prestazioni elevate

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello