Strettoio a leva classiX GSH 120/60

Codice art.: GSH12
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GSH12
    EAN / GTIN 4008158036595
    Codice del produttore GSH12
    Numero-L L80030 333

    Descrizione

    Descrizione:

    • Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
    • Sicuro – insensibile alle vibrazioni
    • Potente – elevata forza di serraggio
    • Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
    • Forza di serraggio fino a 7.500 N

    Proprietà:

    • Overhead: 60 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Leva in zinco pressofuso, verniciata a polvere
      • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
      • Pulsante di rilascio in plastica
    • Rotaia: 13,5x6,5 mm
    • Apertura alare: 120 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Lavori di serratura
    • Serraggio con forze di leva – Rapido, sicuro, forte

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente il nottolino di bloccaggio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello