Strettoio a vite in acciaio classiX GS 120/60

Codice art.: GS12
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GS12
    EAN / GTIN 4008158024592
    Codice del produttore GS12
    Numero-L L80030 433

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 5.000 N
    • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
    • Impugnatura ergonomica in legno

    Proprietà:

    • Overhead: 60 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
      • Manico in legno, lacca a base d'acqua
      • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Rotaia: 13,5x6,5 mm
    • Apertura alare: 120 mm

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Lavori di serratura
    • Per un serraggio flessibile, elastico e potente

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello