Strettoio a vite Omega GMZ-K 300/140

Codice art.: GM30ZK
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GM30ZK
    EAN / GTIN 4008158029481
    Codice del produttore GM30ZK
    Numero-L L80070 83

    Descrizione

    Descrizione:

    • Forza di serraggio fino a 5.000 N
    • Staffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggio
    • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico
    • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio
    • Piastre di pressione sostituibili senza utensili

    Proprietà:

    • Overhead: 140 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Mandrino con filettatura trapezoidale in acciaio laminato, brunito
      • Levetta in acciaio zincato
      • Piatto spingidisco in acciaio, pressato a freddo, zincato
    • Rotaia: 25x12 mm
    • Apertura alare: 300 mm

    Vantaggi:

    Innovativo foglio OMEGA
    • Il foglio OMEGA brevettato è la vostra maggiore sicurezza. Ciò significa che si può trarre vantaggio da una perdita di forza di serraggio ancora minore, anche durante le vibrazioni. E nel foglio OMEGA c'è ancora più spazio per il pezzo.
    Massima flessibilità
    • La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione. I morsetti sono resilienti ed elastici.
    Assolutamente aereo
    • Grazie al foglio OMEGA, la guida può essere posizionata in piano sul rispettivo pezzo e si aggancia perfettamente all'angolo in qualsiasi momento. Inoltre, è sempre possibile selezionare esattamente la pressione di bloccaggio corrispondente e regolarla in modo ottimale.
    Piatto spingidisco intercambiabile
    • La piastra di pressione sostituibile senza utensili offre un comfort ancora maggiore al lavoro quotidiano. È molto facile e veloce da scambiare.

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Lavori di serratura
    • Per un serraggio flessibile, elastico e potente
    • Massima elasticità di serraggio in tutta sicurezza

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente lo spingidisco

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello