Guanto in maglia Touchscreen Black XX/3X R

Codice art.: GL16BKRXX/3X
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
Codice articolo GL16BKRXX/3X
EAN / GTIN 5036108256761
Codice del produttore GL16BKRXX/3X

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto offre una grande destrezza. La maglia in acrilico nero è molto resistente mentre la parte in acrilico grigio con componente metallico offre movimenti precisi su dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Maglia esterna in acrilico con componente in metallo per un preciso movimento sul touchscreen
  • Polsino in maglia per comfort e calore
  • Maglia calibro 10 per mantenere la forma
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello