Descrizione:
Questo guanto offre una grande destrezza. La maglia in acrilico nero è molto resistente mentre la parte in acrilico grigio con componente metallico offre movimenti precisi su dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Maglia esterna in acrilico con componente in metallo per un preciso movimento sul touchscreen
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Maglia calibro 10 per mantenere la forma
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;