Descrizione:
Abbigliamento invernale essenziale per l'esterno La maglia in acrilico all'esterno è molto resistente mentre la fodera in soffice tessuto isolante all'interno garantisce calore e comfort.
Proprietà:
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Tessuto esterno in acrilico
- Calibro 9 per mantenere la forma
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% maglia in acrilico
Composizione del guscio: 100% maglia in acrilico
Tessuto della fodera: Fodera Insulatex
Composizione della fodera: Fodera Insulatex
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;