Descrizione:
Guanto in pile dal tocco lussuoso con fodera Insulatex. Dona grande calore e protezione e il basso ingombro consente una buona destrezza. Dispone anche di cuscinetti a pinza.
Proprietà:
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Palmo e indice con grip
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 316
Peso del guscio oz: 9
Peso fodera gm: 40
Peso fodera oz: 1
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;