Strettoio a leva GH 600/120

Codice art.: GH60
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
    Tipo di prodotto Strettoio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GH60
    EAN / GTIN 4008158034461
    Codice del produttore GH60
    Numero-L L80070 36

    Descrizione

    Descrizione:

    • Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura
    • Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento
    • Eccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale
    • Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoi tradizionali
    • Sicuro – insensibile alle vibrazioni
    • Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N

    Proprietà:

    • Overhead: 120 mm
    • Materiale / superficie:
      • Staffa fissa e scorrevole in acciaio temprato, zincato
      • Leva in zinco pressofuso, verniciata a polvere
      • Dispositivi di fissaggio in acciaio zincato o fosfatato
      • Pulsante di rilascio in plastica
    • Rotaia: 28x11 mm
    • Apertura alare: 600 mm

    Vantaggi:

    Fissare il meccanismo di bloccaggio
    • Il meccanismo di bloccaggio garantisce un serraggio dosato, rapido e resistente alle vibrazioni. L'eccentrico particolarmente resistente all'usura garantisce una lunga durata.
    Massima stabilità
    • La forma del profilo ottimizzata consente un accumulo uniforme della forza di serraggio con riserve di forza maggiori, in particolare quando l'apertura è completamente utilizzata. La staffa fissa forgiata da un unico pezzo con una piastra di pressione stampata è temprata e galvanizzata, il che la rende estremamente resistente e resistente alla torsione.
    Staffa scorrevole seghettata
    • La barra di scorrimento è seghettata e forgiata nello stampo in acciaio temprato. Per una vita utile estremamente lunga.
    Leve di bloccaggio e rilascio ergonomiche
    • La leva di bloccaggio rivestita a polvere è particolarmente ergonomica. La leva di rilascio rivestita in plastica con protezione antiscivolo offre una presa sicura quando si rilascia il morsetto.

    Uso:

    • Allestimento di interni
    • Costruzione in metallo
    • Fai da te
    • Falegnameria
    • Costruzione a secco
    • Lavori di serratura
    • Serraggio con forze di leva – Rapido, sicuro, forte

    Nota:

    • Informazioni sui pericoli:
      • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
      • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
      • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
      • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
    • Istruzioni per la manutenzione:
      • È necessaria una manutenzione regolare – solo a questo punto è possibile garantire una presa sicura (senza slittamento della barra di scorrimento)
      • In genere, rimuovere lo sporco
      • Mantenere sempre il rail privo di grasso, olio o colla essiccata, cere e agenti distaccanti contenenti silicone
      • Pulire e lubrificare regolarmente il mandrino
      • Se la guida è lucida, ruviderla con tela smeriglio (grana 100) su entrambi i lati stretti
      • Pulire e lubrificare regolarmente il nottolino di bloccaggio

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello