Sacchi portarifiuti da 120 litri, rotolo da 25 pezzi 25

Codice art.: GG9175 25
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (0,36 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Capacità 120 l
    Lunghezza 1.100 mm
    Larghezza 700 mm
    Spessore foglio 0,07 mm
    Materiale PE
    Colore blu
    Per supporto per sacchi portarifiuti N° articolo 089161 Dimensione F1
    Numero di pezzi per rotolo 25
    Tipo di prodotto Sacco portarifiuti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG9175 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sacchi portarifiuti in PE, capacità 120 litri, dimensioni 700×1100 mm, spessore foglio 0,07 mm, colore blu.

    Proprietà:

    Contenuto: 10 pezzi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello