Adesivo per crepe 6GP60 50 ml

Codice art.: GG8071 50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (43,03 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Metacrilato
    Viscosità dinamica 200.000 mPas - 600.000 mPas
    Spessore 1,13 g/cm3
    Forma pastoso
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 5 min - 15 min
    Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
    Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; resistente alle sollecitazioni meccaniche
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Adesivo per crepe; Riparazione
    Per misura del filetto M fino a M20
    Dimensione massima fessura 0,3 mm
    Classe di resistenza Alta resistenza
    Momento di scollamento minimo 18 Nm
    Colore argento
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Sigillante

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8071 50
    EAN / GTIN 4067263137320
    Codice del produttore GG8071 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L’applicazione della colla permette di creare un’unione stabile sfruttando l’intera superficie di contatto. Possibilità di un’elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).
    Modello 6GP60. Per la riparazione di aree usurate e il ripristino degli accoppiamenti corretti. Adatto alle fessure di grandi dimensioni. Il prodotto solidificato può essere lavorato mediante foratura, fresatura o rettifica.

    Proprietà:

    Contenuto: 3 pezzi

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello