Mastice per filetti 5GP42 50 ml

Codice art.: GG8064 50
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 3 Articolo (36,01 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Estere di metacrilato
Viscosità dinamica 400 mPas - 800 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 10 min - 20 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
Per misura del filetto M fino a M26
Per misura del filetto in pollici 3/4 pollici
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 15 Nm - 25 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore marrone
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG8064 50
EAN / GTIN 4067263136453
Codice del produttore GG8064 50

Descrizione

Esecuzione:

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.
Modello 5GP42. Sigillante per pezzi con filettatura in impianti o elementi di raccordo idraulici o pneumatici. Protezione efficace contro olio, acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello