GARANT GreenPlus Power Force 500

Codice art.: GG8006 500
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (13,39 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
399 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Nebulizzatore
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Contenuto 0,5 l
    Colore trasparente
    Forma liquido
    Spessore 1,007 g/cm3
    Punto di ebollizione 100 °C
    Valore pH 10,5 - 11
    Campo di impiego temperatura 2 °C - 40 °C
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Detergente universale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG8006 500
    EAN / GTIN 4067263137849
    Codice del produttore GG8006 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
    Estremo potere sgrassante grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi.
    Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
    Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l’assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un’alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l’approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell’industria alimentare.
    • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
    • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
    • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

    Proprietà:

    Contenuto: 5 pezzi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello