{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 61 N | |
⌀ | 27 mm | |
Altezza | 25 mm | |
Materiale nucleo del magnete | AlNiCo | |
Materiale superficie | Acciaio | |
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica | M6 mm | |
Termostabilità massima | 220 °C | |
Tipo di prodotto | Magnete cilindrico |
Codice articolo | GG5940 27 | |
EAN / GTIN | 4067263137757 | |
Codice del produttore | GG5940 27 |