{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forza di tenuta nominale | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Altezza | 6 mm | |
Altezza con filettatura | 13 mm | |
Materiale nucleo del magnete | SmCo5 | |
Materiale superficie | zincato | |
Filettatura | M4 | |
Boccola filettata | si | |
Termostabilità massima | 200 °C | |
Peso | 16,5 g | |
Tipo di prodotto | Magnete permanente cilindrico piatto |
Codice articolo | GG5922 20 |