Lucchetto ad apertura con chiave diversa 40 mm

Codice art.: GG5880 40
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 10 Articolo (4,92 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.346 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Rullo 100 mm
Larghezza rullo 100 mm
Tipo di prodotto Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5880 40
EAN / GTIN 4067263137795

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spazzola abrasiva ⌀ 100x100 mm con disposizione a ventaglio delle lamelle. Foro dell'attacco ⌀ 19 mm con sede multipla.
come 568480.
Tessuto abrasivo ripiegato sinusoidale senza bordi tagliati.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Funzione:

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo una serratura o un cilindro alla volta.

Uso:

Tessuto non tessuto ondulato: per opacizzazione e lucidatura pulite (come n. art. 568480).

Contenuto:

8 rulli / confezione.

Fornitura:

Lucchetto con 3 chiavi.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.
Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di ⌀ 100×50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi