{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | filo in acciaio | |
⌀ Spazzola D1 | 50 mm | |
Spessore setole | 0,3 mm | |
Larghezza utile L1 | 15 mm | |
Lunghezza utile H1 | 12 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Trecce | ondulata | |
Numero massimo giri | 15.000 min-1 | |
Tipo di prodotto | Spazzola circolare |
Codice articolo | GG5740 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263136361 | |
Codice del produttore | GG5740 50X15 |