Dischi abrasivi per finitura 180

Codice art.: GG5405 180
Imposta il prezzo 150 Articolo (0,79 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Tessuto in nylon
Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Contenuto 150
Esecuzione A medium
Numero massimo giri 23.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5405 180
EAN / GTIN 4062406201968
Codice del produttore GG5405 180

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile abrasivo in sicurezza ″con una rotazione″ della mano in brevissimo tempo.
Tessuto in nylon potente e universale.
Come n. art. 554052.:

Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.
Per la smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello