{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla materiale abrasivo | A | |
Specifica | A30Q-BF | |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 42 | |
Descrizione della forma | curvato | |
⌀ Disco | 115 mm | |
Larghezza disco | 2 mm | |
Contenuto | 100 | |
⌀ Foro | 22,23 mm | |
Per spessori materiale | 6 mm - 10 mm | |
Angolo di registrazione consigliato | 90 grado | |
Ottimizzato per il materiale | Acciaio; Acciaio | |
Macchina di propulsione | Smerigliatrici angolari | |
Velocità periferica massima | 80 m/s | |
Numero massimo giri | 13.300 min-1 | |
Tipo di prodotto | Disco per troncatura |
Codice articolo | GG5350 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263137184 | |
Codice del produttore | GG5350 115/100 |