Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto 80

Codice art.: GG5295 80
Imposta il prezzo 100 Articolo (1,42 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: piatto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Ottimizzato per il materiale: INOX; Acciaio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale abrasivo Zirconio (ZA)
    Sigla materiale abrasivo ZA
    Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
    Descrizione della forma piatto
    Contenuto 100
    ⌀ Foro 22,23 mm
    Ottimizzato per il materiale INOX; Acciaio
    Velocità periferica massima 80 m/s
    Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG5295 80
    EAN / GTIN 4062406201760
    Codice del produttore GG5295 80

    Tabella dati

    Acciaio < 900 N/mm²
     
    Acciaio < 1400 N/mm²
     
    Acciaio < 55 HRC
     
    Acciaio < 60 HRC
     
    Acciaio < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Corindone in zirconio (ZA) di alta qualità per garantire un’elevata potenza abrasiva.
    • Platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.
    • Per l’impiego universale su acciaio e INOX.
    • Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.

    speed - disposizione in piano delle lamelle per un alto volume di asportazione di materiale per unità di tempo e una durata elevata.
    Come n. art. 565295.

    Uso:

    Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

    Nota:

    Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello