Maschio a macchina HOLEX Clever Tap M4

Codice art.: GG5255 M4
Imposta il prezzo 10 Articolo (6,02 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
433 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M4
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,7 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 4,5 mm
Quadro del codolo □ 3,4 mm
⌀ Preforo 3,3 mm
⌀ Filettatura 4 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Serie CleverTap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 10 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5255 M4
EAN / GTIN 4067263090601
Codice del produttore GG5255 M4

Tabella dati

Alluminio
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
12
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Come n. art. 135255.
HOLEX Clever Tap:
maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello