{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Sigla della dentatura | Z7 | |
Tipo di dentatura | a denti alterni | |
Grado di finezza della dentatura | medio | |
Materiale da taglio | HM | |
Forma | D1009 | |
Descrizione della forma | sferica | |
⌀ Testa | 9,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 8 mm | |
Lunghezza complessiva | 54 mm | |
Contenuto | 10 | |
⌀ Gambo | 6 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa rotativa |
Codice articolo | GG5075 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197730756 | |
Codice del produttore | GG5075 D1009 |