Pad di tessuto abrasivo 280

Codice art.: GG5015 280
Imposta il prezzo 80 Articolo (0,99 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Struttura del tessuto Prezzo unitario IVA incl.
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Confronto granulometrico 280 - 360
Grado di finezza medio-fine
Struttura del tessuto 280
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza 152 mm
Lunghezza 229 mm
Contenuto 80
Esecuzione A Very Fine
Colore rosso
Numero di pad 80
Tipo di prodotto Pad di tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG5015 280
EAN / GTIN 4045197574787
Codice del produttore GG5015 280

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva incorporata in legante di resina sintetica. Privo di componenti corrosivi, utilizzabile a secco e a umido (come n. art. 556015; 556110; 556115).
come 556015.

Vantaggi:

  • Adattabile alla forma del pezzo.
  • La struttura aperta impedisce l’intasamento e riduce lo sviluppo di calore.
  • Finitura uniforme riproducibile.
  • Utilizzabile a secco e a umido.
  • Privo di componenti corrosivi.

Uso:

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale.
Medio / medio-fine: ossido di alluminio, impiego universale.

Contenuto:

80 pad / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello