{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HB7020 | |
Numero pezzi | 50 | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Raggio di curvatura R | 0,4 mm | |
Tolleranza larghezza gola w | ±0,04 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,9 mm - 2,2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,26 mm/gir. | |
Contenuto | 273729 4 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | GG2742 4/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097655 | |
Codice del produttore | GG2742 4/50 |