Inserto per tornitura lavorazione media 3/30

Codice art.: GG2740 3/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (14,63 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,03 mm
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 1,7 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Contenuto 273725 3
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2740 3/30
EAN / GTIN 4067263097600
Codice del produttore GG2740 3/30

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello