Inserti di troncatura e scanalatura, HB7020, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 2/30

Codice art.: GG2734 2/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (13,33 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7020
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,03 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
Contenuto 273700 2
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2734 2/30
EAN / GTIN 4067263097143
Codice del produttore GG2734 2/30

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello