Inserti per troncatura, foratura e tornitura Raggio completo, HBG25, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 4/30

Codice art.: GG2722 4/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,90 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBG25
Numero pezzi 30
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,04 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,26 mm/gir.
Contenuto 278036 4
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2722 4/30
EAN / GTIN 4067263097105
Codice del produttore GG2722 4/30

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per troncatura n. art. 278015278056.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello