• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserti per troncatura, foratura e tornitura neutro 3/50

Codice art.: GG2720 3/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,88 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBG25
Numero pezzi 50
Impiego principale P
Impiego secondario M
Raggio di curvatura R 0,3 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,04 mm
Avanzamento f 0,07 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Contenuto 278029 3
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2720 3/50
EAN / GTIN 4067263096757
Codice del produttore GG2720 3/50

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per troncatura n. art. 278005; 278015278056.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello