• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto di troncatura neutro 4,1/50

Codice art.: GG2710 4,1/50
Imposta il prezzo 50 Articolo (6,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7130
Numero pezzi 50
Impiego principale M
Raggio di curvatura R 0,2 mm
Tolleranza larghezza gola w ±0,1 mm
Avanzamento f 0,14 mm/gir.
Contenuto 273115 4,1
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2710 4,1/50
EAN / GTIN 4067263096436
Codice del produttore GG2710 4,1/50

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273552273558 e 273562273570.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello