Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico DIN 6535 HA 4,2 mm

Codice art.: GG2685 4,2
Imposta il prezzo 5 Articolo (32,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Nominale DC 4,2 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 29,7 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 74 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/gir.
Colore collarino blu
Contenuto 5
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2685 4,2
EAN / GTIN 4067263087663

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.
Come n. art. 122685.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG 1286. Forma HB disponibile solo da ⌀ ≥ 3 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Pro INOX" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello