{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo | HU7310 | |
Rompitrucioli | AM | |
Numero pezzi | 50 | |
Profondità di taglio ap | 0,15 mm - 3,25 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Contenuto | 260761 HU7310 | |
Codice ISO Inserto | SCGT09T302 | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | GG2676 09T302/50 | |
EAN / GTIN | 4067263098164 | |
Codice del produttore | GG2676 09T302/50 |