Inserti di tornitura per lavorazione media CCGT 060204/30

Codice art.: GG2671 060204/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,23 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / Numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7310
Rompitrucioli AM
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,25 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 250 mm/min - 600 mm/min
Contenuto 260142 HB7310
Codice ISO Inserto CCGT060204
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2671 060204/30
EAN / GTIN 4067263097716
Codice del produttore GG2671 060204/30

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello