Inserti di tornitura per lavorazione media CCGT 120408/30

Codice art.: GG2668 120408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (8,77 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. / numero di pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HU7310
    Rompitrucioli AM
    Numero pezzi 30
    Profondità di taglio ap 0,55 mm - 4,25 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 350 mm/min - 600 mm/min
    Contenuto 260160 HU7310
    Codice ISO Inserto CCGT120408
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2668 120408/30
    EAN / GTIN 4067263097570
    Codice del produttore GG2668 120408/30

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello